曜日別特売
6-176143-6 自動車用コネクタ, 2極, メス, グレー ケーブルマウント TE Connectivity .187 Seriesシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 41365163

自動車用コネクタ, 2極, メス, グレー ケーブルマウント TE Connectivity .187 Seriesシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード41365163品番6-176143-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
仕様
コンタクト数 = 2
タイプ = ハウジング
ジェンダー = メス
行数 = 1
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = .187 Series
色 = グレー
幅 = 23.3mm
深さ = 45mm
ハウジング材質 = PBT
TE Connectivity 187シリーズコネクタハウジング. 187シリーズコネクタプラグ及びレセプタクル式ハウジング製品
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする