用途耐環境性・耐久性に優れたIEEE802.3af/at規格準拠のPoEスイッチングハブです。
PoEポートを4+2ポート搭載しており、LANケーブルを通してPoE対応の無線LANアクセスポイント/ネットワークカメラ/IP電話などのネットワーク機器や大容量PoE対応機器に電力を供給します。
屋上や屋外、壁や天井など電源確保や電気工事が困難な場所でもネットワーク機器の設置が可能となります。
ネットワーク機器への電源コード不要のためコンセントが近くにない場所に設置する場合も電気工事不要・LANケーブル1本で導入可能となり、設置工事が楽です。
ポート数(最大)4ポート仕様【イーサネット】10BASE-T/100BASE-TXセット内容PoEスイッチングハブ、ネジ・ビス、ACアダプタ、取扱説明書、専用箱質量(kg)0.8規格IEEE 802.3af / IEEE 802.3at適合規格【ネットワーク】IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3x電力(W)【1ポートへの最大供給】15.4/30、【装置全体での供給】60対応機種メーカー販売中のPoEカメラ SC-PY82、SC-VX81(※旧ボディの137万画素PoEカメラは非対応)、他社製PoEカメラ(※一部のPoE他社製カメラは非対応)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×78×28表示LEDLINK/ACT、電源ランプ、POEポート、長距離モード切替表示入力電源付属のACアダプタによりDC電源を供給電源供給方式ACアダプターデータ転送ストア&フォワード伝送距離(m)長距離モードON:最大250(10Mbps CAT5e・UPT)、長距離モードOFF:最大100(100Mbps CAT5e・UPT)動作温度範囲(℃)-10~55給電方式Alternative A