耐環境性・耐久性に優れたIEEE802.3af/at規格準拠のPoEスイッチングハブです。
PoEポートを4+2ポート搭載しており、LANケーブルを通してPoE対応の無線LANアクセスポイント/ネットワークカメラ/IP電話などのネットワーク機器や大容量PoE対応機器に電力を供給します。
屋上や屋外、壁や天井など電源確保や電気工事が困難な場所でもネットワーク機器の設置が可能となります。
ネットワーク機器への電源コード不要のためコンセントが近くにない場所に設置する場合も電気工事不要・LANケーブル1本で導入可能となり、設置工事が楽です。