曜日別特売
SC-PSH63 SecuSTATION スイッチングハブ PoE給電対応 新鋭 41497969

SecuSTATION スイッチングハブ PoE給電対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード41497969品番SC-PSH63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐環境性・耐久性に優れたIEEE802.3af/at規格準拠のPoEスイッチングハブです。
PoEポートを4+2ポート搭載しており、LANケーブルを通してPoE対応の無線LANアクセスポイント/ネットワークカメラ/IP電話などのネットワーク機器や大容量PoE対応機器に電力を供給します。
屋上や屋外、壁や天井など電源確保や電気工事が困難な場所でもネットワーク機器の設置が可能となります。
ネットワーク機器への電源コード不要のためコンセントが近くにない場所に設置する場合も電気工事不要・LANケーブル1本で導入可能となり、設置工事が楽です。

用途
耐環境性・耐久性に優れたIEEE802.3af/at規格準拠のPoEスイッチングハブです。
PoEポートを4+2ポート搭載しており、LANケーブルを通してPoE対応の無線LANアクセスポイント/ネットワークカメラ/IP電話などのネットワーク機器や大容量PoE対応機器に電力を供給します。
屋上や屋外、壁や天井など電源確保や電気工事が困難な場所でもネットワーク機器の設置が可能となります。
ネットワーク機器への電源コード不要のためコンセントが近くにない場所に設置する場合も電気工事不要・LANケーブル1本で導入可能となり、設置工事が楽です。
ポート数【PoE】(最大)16ポート、【SFP(1000M)】1ポート仕様【イーサネット】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-SX/1000BASE-LX規格IEEE 802.3af / IEEE 802.3at/ IEEE 802.3z適合規格【ネットワーク】IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3x電力(W)【1ポートへの最大供給】15.4/30、【装置全体での供給】60対応機種メーカー販売中のPoEカメラ SC-PY82、SC-VX81(※旧ボディの137万画素PoEカメラは非対応)、他社製PoEカメラ(※一部のPoE他社製カメラは非対応)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×95×44表示LEDLINK/ACT、電源ランプ、POEポート、長距離モード切替表示入力電源付属のACアダプタによりDC電源を供給電源供給方式ACアダプターデータ転送ストア&フォワード伝送距離(m)長距離モードON:最大250(10Mbps CAT5e・UPT)、長距離モードOFF:最大100(100Mbps CAT5e・UPT)、光ファイバー使用時:最大10km(1000Mbps SMF)、最大550 (1000Mbps MMF)動作温度範囲(℃)0~40給電方式Alternative A
注意
耐環境性・耐久性に優れたIEEE802.3af/at規格準拠のPoEスイッチングハブです。
PoEポートを4+2ポート搭載しており、LANケーブルを通してPoE対応の無線LANアクセスポイント/ネットワークカメラ/IP電話などのネットワーク機器や大容量PoE対応機器に電力を供給します。
屋上や屋外、壁や天井など電源確保や電気工事が困難な場所でもネットワーク機器の設置が可能となります。
ネットワーク機器への電源コード不要のためコンセントが近くにない場所に設置する場合も電気工事不要・LANケーブル1本で導入可能となり、設置工事が楽です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする