曜日別特売
2×3 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41542182

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×3 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41542182
2×3 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41542182

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ニッケル)(パック品)

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(13個)
ねじの呼び
M2
注文コード
41542182
品番
2×3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
3
材質
SCM440
寸法t(mm)
(1欄)0.8、(2欄)1.7
寸法S(mm)
0.9
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
1.003
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
1
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
415421822×3728035902×32×3 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品) 大阪魂 72803590六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品)大阪魂1パック(13個)
¥219
税込¥241
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41542347
2023-02-22
用途: 製品に付けて、出荷する。
株式会社エムトピア 様

購入履歴は、02/16(木)出荷予定のまま
02/22(水)昼段階で、入荷せず。
大手通販メーカーとして、信頼感がどんどん落ちる。

対象商品 : 41542322
2023-07-11
用途: エレキギターのブリッジ
卸売・小売業

サイズ的にも材質的にもちょうど良い品があって助かりました。

対象商品 : 41542681
2020-05-08
用途: 原付(マグナ50)のエキゾーストスタッドボルト
製造業

純正品はすぐに錆びるし、バイクパーツメーカーのステンレス製は高いし…ということでここで探してみたら長さもちょうど良さそうなのがありました。六角穴も付いていて価格も5本入りでこの価格なら大満足です。

対象商品 : 41542487
2020-04-18
用途: 部品の組み付け
自転車工房 銀輪庵 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

長いことを書くような商品ではないです。
物は満足しています。

対象商品 : 41542681
2019-01-12
用途: pcラックの側面ねじの代わり
その他業種

pcラックに磁石でくっつけられる機器を取り付けようとすると、既存の頭付きねじの頭が邪魔だったので、本品を使いフラットにした。
止めネジも様々なサイズがそろっており助かります。

対象商品 : 41542724
2015-05-26
用途: 工作

特に問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
567:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする