曜日別特売
CSH-BS2-15L 316 突合せ溶接スリーピースボールバルブ コンサス 41599304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

316 突合せ溶接スリーピースボールバルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
内容量1個注文コード41599304品番CSH-BS2-15L
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

3ピースボディー、フルポート構造です。
標準ロックハンドルですので安全を確保できます。
エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。
グランドを特殊構造にしており、グランド部のシール性が良好です。

呼び径(A)15呼び径(B)1/2材質(本体)ステンレス316質量(g)1200バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする