CBS-FS3-3S 316L サニタリーバタフライバルブ コンサス 41599514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

316L サニタリーバタフライバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径3S
内容量1個注文コード41599514品番CBS-FS3-3S
参考基準価格(税別)¥73,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単です。
弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的です。
全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。
開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。
シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合しています。

材質(本体)ステンレス316Lバルブ種類バタフライバルブサイズ3S質量(g)3500仕様禁油可呼び径3S接続形状ヘルール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする