曜日別特売
6×12 極薄NSローヘッド (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 日産ネジ 41679942

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×12 極薄NSローヘッド (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 日産ネジ 41679942
6×12 極薄NSローヘッド (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 日産ネジ 41679942

極薄NSローヘッド (SCM435/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M6
注文コード
41679942
品番
6×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
12
寸法t(mm)
(最小)2.5
寸法S(mm)
3
材質/仕上
SCM435
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
極薄ローヘッド
寸法K(mm)
1.5
寸法dk(mm)
10
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
416799426×12414900846×126×12 極薄NSローヘッド (SCM435/三価ホワイト) 日産ネジ 41490084極薄NSローヘッド (SCM435/三価ホワイト)日産ネジ1パック(4個)
¥529
税込¥582
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
134:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
6×12 極薄NSローヘッド (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 1箱(500個) 日産ネジ 【通販モノタロウ】