Panasonic(パナソニック)
LEDポーチライト40形X1電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
材質
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
アルミダイカスト(ホワイト)/ステンレスパネル(ホワイト)/アクリルカバー(乳白)壁面(縦・横向き)・据置取付専用
注文コード
41815166
品番
LGW80223KLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
消費電力(W)
5.8
電圧(V)
100
仕様
壁面(縦・横向き)・据置取付専用
材質
アルミダイカスト(ホワイト)/ステンレスパネル(ホワイト)/アクリルカバー(乳白)壁面(縦・横向き)・据置取付専用
幅(mm)
390
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
80
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
33.6
LED
交換不可
入力電流(A)
0.11
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
83
明るさ(Lm)
195
出しろ(mm)
99
調光の可否
不可