KOT-1-L 18-8ガス式おでん鍋(湯煎式) 伊藤産業 41909736

18-8ガス式おでん鍋(湯煎式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法(幅W×奥行D)(mm)鍋:565×315注文コード41909736品番KOT-1-L
参考基準価格(税別)¥149,000販売価格(税込)¥163,680
販売価格(税別)
148,800

自動点火、立ち消え防止機能付。

TKG品番9-0825-0104材質ステンレス質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D)(mm)鍋:565×315深さ(mm)鍋:110ガスの種類都市ガス接続ゴム管3分口(Φ9.5mm)仕切数(個)6外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×390×340ガス消費量(kcaL/h)2760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする