和平フレイズ
ルバーニ ホーロー片手鍋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
18
16
18
満水容量(L)
2.1
1.5
2.1
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42040898
品番
RA-9789
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ホーロー製品は酸やアルカリに強いので、素材を生かした煮込み料理やジャム作りに最適です。
表面がガラス質なので、においがつきにくく、滑らかで洗いやすいので清潔さを保ちます。
材質
普通鋼板(ほうろう加工)
寸法(cm)
18
質量(g)
807
サイズ(cm)
18
満水容量(L)
2.1