※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
小形六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(150個)
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
15
注文コード
42052744
品番
10×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
15
種別
全ねじ
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
寸法S(mm)
14
寸法e(mm)
約16.2
寸法Z(mm)
約1.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42052744
10×15
42242532
10×15
小形六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス)
大阪魂
1パック(2個)
¥
469
税込
¥
516
注文コードが変更になりました