KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 物品棚/収納用品
KNIPEX(クニペックス)の ツールボックス/ツールバッグ
KNIPEX(クニペックス)の 樹脂製(プラスチック)
002120LE ハードツールケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42057305
品番
002120LE
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は75,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
人間工学に基づく安定したハンドルで運びやすいです。ベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割できます。カバープレートには6つの大きなツールポケットがあり、ポケットはボタンで固定できます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
480×370×175
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
480×370×175
質量(kg)
4.5
色
ブラック
材質(本体)
ABS樹脂
外寸法・幅(mm)
480
外寸法・高さ(mm)
175
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
480×370×175
外寸法・奥行(mm)
370
収納可能質量(kg)
20