※6-M26-1-PVQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 比例弁
PVQ30 - 小型比例制御電磁弁(PVQ31)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(T) NPTF
材質
ボディ、シール:(H) SUS、シール FKM
注文コード
42383513
品番
PVQ31-5G-16-01T-H
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
電圧・ねじの種類・材質
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ボディ、シール:(H) SUS、シール FKM
電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(01) サブプレート付
ねじの種類
(T) NPTF
オリフィス径(Φmm)
(16) 1.6 dia.(0.7 Mpa)
CADデータダウンロード