※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベPK=1(JIS小形W組込)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2500個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(350個)
1箱(4000個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(7000個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(5000個)
1箱(3500個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M2.6
M2
M6
M5
長さ(mm)
6
25
14
12
20
8
10
15
16
5
6
4
30
18
33
22
45
全53種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
42451997
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
6
ねじピッチ(mm)
0.5
十字穴番号
2
材質
鉄
種類
PK=1(JIS小形W組込)
寸法a(mm)
1.5
表面処理
クローム
寸法D1(mm)
6
寸法T(mm)
0.5
頭部形状
ナベ組込
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5