※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベPK=1(JIS小形W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(350個)
1箱(4000個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(5000個)
1箱(500個)
1箱(7000個)
1箱(700個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M5
M3
M2.3
M2.6
M4
M2
M6
M5
長さ(mm)
8
25
18
14
16
10
8
15
5
12
4
30
35
6
33
20
全73種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
42453031
品番
M5×8
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
8
ねじピッチ(mm)
0.8
十字穴番号
2
材質
鉄
種類
PK=1(JIS小形W組込)
寸法a(mm)
2.5
表面処理
亜鉛黒
寸法D1(mm)
10
寸法T(mm)
0.8
頭部形状
ナベ組込
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9