※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(120個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(600個)
1箱(130個)
1箱(120個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
6
8
10
14
15
12
16
20
25
30
35
50
18
22
40
45
28
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
42471581
品番
M8×20
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
20
ねじピッチ(mm)
1.25
十字穴番号
3
材質
鉄
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)
8
寸法S(mm)
13
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約14.1
寸法D1(mm)
16
寸法T(mm)
1.2
頭部形状
六角アプセット組込
寸法d1(mm)
(最大)14.5
寸法K(mm)
5.5
寸法m(mm)
7.2
穴の形状
十字穴