※9-M12-3-SGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SGCA - エアオペレート形(SGCA421A)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ブラケット・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ブラケット
(B1) ブラケット左側取付
オートスイッチ種類
(A) D-M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
42707796
品番
SGCA421A-0525-B1-AL
参考基準価格(税別)
¥29,150
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(B1) ブラケット左側取付
圧力範囲(MPa)
(05) 0~0.5
オートスイッチ種類
(A) D-M9N
接続口径
(25) 1
シリーズ
(4) SGC400
材質(シール)
(A) NBR
リード線(m)
(L) 3
弁形式
(1) ノーマルクローズ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード