曜日別特売
M4×100 (+)ナベP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43223546

(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(350個)
1箱(350個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(120個)
1箱(1300個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(300個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(5000個)
1箱(500個)
1箱(5500個)
1箱(600個)
1箱(7000個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(9000個)
1箱(900個)
1箱(250個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(100個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)100
100
90
25
20
18
24
14
16
45
15
12
11
7
10
4.5
22
6
8
80
65
4
5
38
32
40
42
55
28
43
35
36
23
30
9
3
27
60
70
85
50
内容量1箱(350個)注文コード43223546品番M4×100
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
100
ねじピッチ
0.7
十字穴番号
2
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
3.5
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2335:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする