M6×15 (+)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ゼロクロームSB)(小箱) 大阪魂 43236697

(+)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(300個)
1箱(300個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(1200個)
1箱(130個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(150個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)15
15
14
18
16
7
8
40
45
50
9
10
12
6
20
35
5
30
11
4
22
32
25
28
38
23
13
ねじピッチ1
内容量1箱(300個)注文コード43236697品番M6×15
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
15
材質
十字穴番号
2
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
6.3
座金外径×厚さ(mm)
13×1.0
表面処理
ゼロクロームSB
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
968:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする