M2.6×10 (+)ナベPK=1(JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43263841

(+)ナベPK=1(JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(2500個)
1箱(2500個)
1箱(5000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(1800個)
1箱(700個)
1箱(2200個)
1箱(1600個)
1箱(1200個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(900個)
1箱(200個)
1箱(350個)
1箱(4000個)
1箱(450個)
1箱(7000個)
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)10
内容量1箱(2500個)注文コード43263841品番M2.6×10
販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.45
十字穴番号
1
材質
鉄
種類
PK=1(JIS小形W組込)
寸法a(mm)
1.4
座金外径×厚さ(mm)
5×0.5
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ組込
寸法K(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1565:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする