大阪魂
(+)ナベP=2(SW組込)(黄銅/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1500個)
ねじの呼び
M3
注文コード
43281357
品番
M3×22
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
22
表面処理
生地
ねじピッチ
0.5
十字穴番号
2
材質
黄銅
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
2.4
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(Φmm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5