M3×25 (+)ナベP=2(SW組込)(黄銅/クローム)(小箱) 大阪魂 43281366

(+)ナベP=2(SW組込)(黄銅/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可72日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3
注文コード
43281366
品番
M3×25
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
25
表面処理
生地
ねじピッチ
0.5
十字穴番号
2
材質
黄銅
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
2.4
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(Φmm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4256:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする