KANUCHI
KANUCHIの 物品棚/収納用品
KANUCHIの ツールボックス/ツールバッグ
KANUCHIの 樹脂製(プラスチック)
アウトドアケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43333616
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
軽量・防水素材(EVA)を使用した小物入れポーチ
ベルトフック付
カラビナ付
色
グレー
用途
屋外での小物の収納に
付属品
ショルダーベルト
材質
(本体)EVA、(その他)ショルダー紐・フロントテープ:ポリプロピレン、背面フック:スチール、ショルダー紐フック:POM樹脂、カラビナ:アルミ