大阪魂
(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(700個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(600個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(350個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(1600個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
14
8
14
10
12
15
16
20
25
30
35
50
18
28
45
22
40
6
全59種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
43336571
品番
M4×14
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
14
ねじピッチ
0.7
十字穴番号
2
材質
鉄
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)
4.1
座金外径×厚さ(mm)
8×0.5
寸法S(mm)
7
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
7.7
頭部形状
六角アプセット組込
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
4
穴の形状
十字穴