VU-10-0 VUミニチュアバルブユニオン コクゴ 43442255

VUミニチュアバルブユニオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法d(mm)3
寸法D(mm)10mm
内容量1個注文コード43442255品番VU-10-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800
穴径(Φmm)(パネル)14.5寸法L(mm)65.4寸法H(mm)50.5寸法d(mm)3寸法D(mm)10mm寸法B(mm)19寸法W(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする