ハンドル付収納ボックス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43508728 品番 No.75
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

持ち運びに便利なハンドル付収納ボックス
洗車道具、ドリンク、パソコン周辺機器等、使い方いろいろフリースタイル
持ち運びはもちろん、積み重ねもできるのでストッカーとしても大活躍!

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)170×342×162 寸法(mm)170×342×162 半透明 タイプ中皿なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-01-22
用途:
化粧道具、ハンカチ、不織布マスク等
その他業種

化粧品などの細々した物を片付ける目的で購入しました。軽いし適度な強度(硬すぎず柔らかすぎず)。使い勝手が良かったので、不織布マスクを箱から移し替えようと思い追加購入。中身が見えるのが自分には合ってます。スタッキング出来るのも嬉しみ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする