大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M3.5
注文コード
43593392
品番
M3.5×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ(mm)
0.6
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.3
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
(最大)3.8
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)3.43/(最小)3.35
寸法dk(Φmm)
6
ねじ外径C(mm)
(最大)3.55/(最小)3.47
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43593392
M3.5×14
45012064
M3.5×14
(+)Sタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂
1箱(2000個)
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました