RG Pブレーキフルード4.2

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 43597944 品番 RGP-4210
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

N1レースの過酷な条件下でテスト開発。DOT5ベースからフィードバックしたクオリティーはストリートからサーキットまであらゆるシーンで幅広く対応できます。特にドライ沸点においてはDOT5規格をも上回る高性能を実現。沸点に次いでブレーキフルードの性能として要求される動粘度についても高性能を実現、寒冷地でのABS作動性に優れています。また、コストパフォーマンスに優れ、純正同等の交換サイクルを可能にしました。

規格日本工業規格(JIS規格):BF-4、米国連邦規格:DOT4 沸点(℃)ドライ沸点(平衡還流沸点)265℃、ウェット沸点162℃ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43597944
2026-03-04
用途:
車検時に
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキゴムパーツ保護を兼ねて2年に1度、車検前に使用しています。

2025-07-18
用途:
ブレーキのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

安くてたくさん入っていて品質も良いので、重宝しています。
街乗りとツーリングに使っていますが、特段問題なく使えています。ミニバイクでカートコースくらいでも大丈夫でした。

2025-06-14
用途:
車&バイクのブレーキフルード交換時に
自動車・二輪車・自転車関連業

ずっと昔から車のサーキット走行でも利用していますが、何の問題もありません。コスパの大変優れた商品で、金色の缶もやる気を出してくれます(笑)

対象商品:
43597944
2025-01-01
用途:
軽自動車のフルードに使用。
その他業種

コスパ最高でリピ買いです。オススメです。安い分小まめに交換しています。

2024-11-13
用途:
サーキットでも使用

いつもこちらのブレーキフルードでサーキット走行しております。全くの無問題で値段も安いのでお気に入りです。

対象商品:
43597944
2024-07-16
用途:
オートバイのメンテナンス
製造業

以前同商品を某工具専門ショップでセール時に購入してましたが、モノタロウ様ではセール価格よりさらに安く購入出来るので助かります。

対象商品:
43597944
2024-04-26
用途:
バイクに使用

正直言ってワコーズのDOT5買うならRGのDOT4.2の方がいいです。価格だけでなく。
ドカでサーキット走ってますが、まったくへこたれません。
4輪のイメージでしたが、2輪の走行会にも出店し始めてるようで、少しずつ力を入れてるみたいです。
性能ではDOT5に近いが価格はDOT4並というコスパが最高。

対象商品:
43597944
2024-04-05
用途:
ブレーキフルード交換

冬場のみサーキット走行を楽しんでいるが、純正フルードだと毎回エア噛みしていたが3〜4回はエア抜き無しで使えている。フルードの性能だけではないかもしれないが純正よりも安価なので満足している。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする