曜日別特売
M8×40 六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(鉄/スズコバ)(小箱) 大阪魂 43634656

六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(鉄/スズコバ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)40
40
10
12
14
16
18
15
30
35
22
5
6
20
8
25
45
50
60
55
65
70
80
85
100
ねじピッチ1.25
内容量1箱(200個)注文コード43634656品番M8×40
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
材質
鉄
寸法a(mm)
2.5
寸法t(mm)
2.6
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
5
表面処理
スズコバ
寸法e(mm)
5.723
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
4.4
寸法da(mm)
9.2
寸法w(mm)
1.05
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1430:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする