日産ネジ
フランジソケット(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(40個)
1箱(30個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
12
12
12
16
18
20
25
22
5
6
8
10
15
14
35
40
50
30
45
60
65
70
75
80
100
ねじピッチ
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全94種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43655911
品番
M8×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
12
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
材質
鉄
寸法F(mm)
14.6
寸法S(mm)
6
表面処理
クローム
寸法e(mm)
6.863
寸法C(mm)
1.6
寸法W(mm)
17
頭部形状
六角穴付き(フランジ付き)
寸法b(mm)
22
寸法K(mm)
8
寸法dk(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目