曜日別特売
M8×50 フランジソケット(鉄/クローム)(小箱) 日産ネジ 43656015

フランジソケット(鉄/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)50
50
35
40
30
45
60
65
70
5
6
8
10
15
16
14
18
20
25
12
22
75
80
100
ねじピッチ1.25
内容量1箱(100個)注文コード43656015品番M8×50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
材質
鉄
寸法F(mm)
14.6
寸法S(mm)
6
表面処理
クローム
寸法e(mm)
6.863
寸法C(mm)
1.6
寸法W(mm)
17
頭部形状
六角穴付き(フランジ付き)
寸法b(mm)
22
寸法K(mm)
8
寸法dk(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする