曜日別特売
M5×10 六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43667452

六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M5
注文コード
43667452
品番
M5×10
販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
10
寸法t(mm)
(1欄)2、(2欄)3
寸法S(mm)
2.5
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
2.87
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
2.5
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4908:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする