大阪魂
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
長さ(mm)
22
2
3
4
6
8
10
5
15
18
20
14
16
22
25
30
12
55
35
45
50
ねじピッチ
1.25
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
全68種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43689161
品番
M8×22
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
22
材質
鉄
寸法t(mm)
(1欄)3、(2欄)5
寸法S(mm)
4
表面処理
生地
寸法e(mm)
4.58
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
5.5
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径