大阪魂
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M10
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
長さ(mm)
8
2
3
4
6
8
10
5
15
18
20
14
16
22
25
30
12
55
35
45
50
ねじピッチ
1.5
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
全68種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43689195
品番
M10×8
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
8
材質
鉄
寸法t(mm)
(1欄)4、(2欄)6
寸法S(mm)
5
表面処理
生地
寸法e(mm)
5.72
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
7
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径