曜日別特売
M10×10 六角穴付き止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 43689204

六角穴付き止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)10
ねじピッチ1.5
内容量1箱(500個)注文コード43689204品番M10×10
販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
10
材質
鉄
寸法t(mm)
(1欄)4、(2欄)6
寸法S(mm)
5
表面処理
生地
寸法e(mm)
5.72
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
7
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1604:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする