曜日別特売
M6×22 六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂 43690893

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×22 六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂 43690893
M6×22 六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂 43690893
M6×22 六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂 43690893

六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)22
ねじピッチ1
内容量1箱(500個)注文コード43690893品番M6×22
販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
22
材質
寸法t(mm)
(1欄)2、(2欄)3.5
寸法S(mm)
3
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
3.44
先端形状
とがり先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
寸法dt(mm)
1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2409:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする