※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
ステンレスボール弁 KITZ 10UT 洗浄処理品
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43714940
品番
25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,622
販売価格(税別)
¥
37,838
バスケットに入れる
メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
呼び径(A)
25
接続方式
管ネジ込み
用途
油分を嫌う流体配管に使用
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
SUS304
クラス
10K
加工内容
洗浄処理品
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
関連資料:
処理概要・使用上の注意点(0.16MB)
注意
※非分解洗浄のため、バルブ内部に油分等が残留する可能性があります。処理要領は、別紙資料をご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材