※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

10A ステンレスボール弁 KITZ UTFZ 洗浄処理品 KITZ(キッツ) 43715256 10A ステンレスボール弁 KITZ UTFZ 洗浄処理品 KITZ(キッツ) 43715256

ステンレスボール弁 KITZ UTFZ 洗浄処理品

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43715256 品番 10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,921
販売価格(税別)
12,655

メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。

呼び径(A)10 材質(本体)SCS13A 用途油分を嫌う流体配管に使用 形状ストレート 接続方式ねじ込み形 ハンドル形状レバー式 クラス800型 加工内容洗浄処理品 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
注意
※非分解洗浄のため、バルブ内部に油分等が残留する可能性があります。処理要領は、別紙資料をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする