※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
ステンレスボール弁 KITZ UTFZ 洗浄処理品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43715308
品番
40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,830
販売価格(税別)
¥
39,845
バスケットに入れる
メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
呼び径(A)
40
材質(本体)
SCS13A
用途
油分を嫌う流体配管に使用
形状
ストレート
接続方式
ねじ込み形
ハンドル形状
レバー式
クラス
800型
加工内容
洗浄処理品
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
関連資料:
処理概要・使用上の注意点(0.16MB)
注意
※非分解洗浄のため、バルブ内部に油分等が残留する可能性があります。処理要領は、別紙資料をご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材