日産ネジ
NHセフティソケット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M10
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
20
6
8
10
12
14
16
18
25
15
20
30
35
ねじピッチ
1.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43719566
品番
M10×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
20
材質
鉄
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
8
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
9.15
寸法D1(mm)
16
寸法T(mm)
1.2
寸法K(mm)
10
寸法u(mm)
4.3
寸法dk(mm)
16