曜日別特売
M8×20 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 43839643

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
注文コード
43839643
品番
M8×20
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
20
寸法t(mm)
(最小)4
寸法S(mm)
6
材質
ステンレス
種類
P=3(SW+JIS W組込)
表面処理
ブラック
寸法D1(Φmm)
18
寸法T(mm)
1.6
頭部形状
六角穴付き
寸法d1(mm)
(最大)14.5
寸法K(mm)
8
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4813:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする