曜日別特売
M6×14 六角穴付止めねじ とがり先 (ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 43851613

六角穴付止めねじ とがり先 (ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)14
ねじピッチ1
内容量1箱(500個)注文コード43851613品番M6×14
販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
14
材質
ステンレス
寸法t(mm)
(最小)1欄:2、2欄:3.5
寸法S(mm)
(呼び)3
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
(最小)3.44
先端形状
とがり先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
寸法dt(Φmm)
(最大)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3986:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする