PLANO[安全保護具]
PLANO[安全保護具]の 物品棚/収納用品
PLANO[安全保護具]の ツールボックス/ツールバッグ
PLANO[安全保護具]の 樹脂製(プラスチック)
ツールボックス DESIGN LINE F.A.PORSCHE
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44059664
品番
911
参考基準価格(税別)
¥10,890
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
410×260×260
質量(kg)
1.9
質量(g)
1900
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
410×260×260
外寸法・幅(mm)
410
外寸法・高さ(mm)
260
外寸法・奥行(mm)
260