※使用例
PLANO[安全保護具]
PLANO[安全保護具]の 物品棚/収納用品
PLANO[安全保護具]の ツールボックス/ツールバッグ
PLANO[安全保護具]の 樹脂製(プラスチック)
ヘビーデューティーツールボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44059673
品番
HDP80
参考基準価格(税別)
¥56,570
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
800×500×475
質量(kg)
8.3
外寸法・幅(mm)
800
外寸法・高さ(mm)
475
外寸法・奥行(mm)
500