※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
443x325x393mmバスケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44134589
品番
EA951FG-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,705
販売価格(税別)
¥
1,550
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
443×325×393
仕様
持ち手付で、脱衣、洗濯にも便利です。
幅(mm)
443
高さ(mm)
393
奥行(mm)
325