曜日別特売
15 オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 捻込型 レバー付 大阪継手バルブ 44175715

オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 捻込型 レバー付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)40A
内容量1個注文コード44175715品番15
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。

呼び径(A)40A材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49接続方式ねじ込み形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-15
用途: ポンプ吸い上げ時
長瀬畜産株式会社農・林・水産業

現在は、ステンレス製を使用していますが、価格高騰により、経費削減策として使用する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする