曜日別特売
PB-SM2C-09 ケーブルマーカー 16-14AWG対応 10色入り トキトレーディング 44205009

※ケーブルマーカー

PB-SM2C-09 ケーブルマーカー 16-14AWG対応 10色入り トキトレーディング 44205009
PB-SM2C-09 ケーブルマーカー 16-14AWG対応 10色入り トキトレーディング 44205009

ケーブルマーカー 16-14AWG対応 10色入り

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10色×15粒)注文コード44205009品番PB-SM2C-09
販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ケーブルマーカー10色。数字0~9。色や数字で電線識別。電線太さ別に4種有。取付後に便利なハメ込み式。手で切れます。印字ハッキリ。

用途電線にハメて一目で識別できるマーカー黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85横幅(mm)(ピッチ)2.8難燃性UL94V-2適合電線16-14AWG(1.5-2.5mm2)
注意
※屋内使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする