Boiteパーツ メッシュバスケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44205326 品番 MA-4115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

マイバスケットとして日々の買い物で活躍するポリプロピレン製バスケット
おもちゃなどちょっとした小物類を収納するのに便利
家の中だけではなく屋外でも気兼ねなく使える
汚れたら簡単にふき取りできるので衛生的

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)355×470×260 カーキ 材質本体:ポリプロピレン 寸法(mm)355×470×260 質量(g)560

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする