曜日別特売
MA-4116 Boiteパーツ メッシュバスケット ベストコ 44205335

Boiteパーツ メッシュバスケット

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード44205335品番MA-4116
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

マイバスケットとして日々の買い物で活躍するポリプロピレン製バスケット
おもちゃなどちょっとした小物類を収納するのに便利
家の中だけではなく屋外でも気兼ねなく使える
汚れたら簡単にふき取りできるので衛生的

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)355×470×260ブラック材質本体:ポリプロピレン寸法(mm)355×470×260質量(g)560
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする